210mm ブラシ(真鍮製/直)

210mm ブラシ(真鍮製/直) - エスコ210mm ブラシ(真鍮製/直) - エスコ

ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。真鍮ブラシは毛腰が柔らかく、研磨面に傷を付けにくく、木目出しにも使われます。

エスコ品番
EA109GH-2
全長(mm)
210
線径(Φmm)
0.15
毛丈(mm)
17
材質(ブラシ部)
真鍮
先端形状
直
行数
1行
ブラシ寸法(mm)
10×63
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64485795EA109GH-2
オープン
¥560
¥616(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする