大五郎
ステン ワイヤーブラシ
鉄部のサビ落とし、ペンキはがし等に。ステンレスブラシ。
用途
狭い箇所の磨きに最適な ワイヤーブラシ 3行。
材質
ステンレス
タイプ
三行
本体寸法(mm)
255×20×30
本体質量(g)
60
ブラシ長(mm)
20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04182731
15054
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください