曜日別特売

225mm ワイヤーブラシ(スチール製/グリップ付)

225mm ワイヤーブラシ(スチール製/グリップ付) - エスコ
(1件のレビュー)

ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません

全長(mm)225線径(Φmm)0.2毛丈(mm)17材質(ブラシ部)スチール行数2行ブラシ寸法(mm)40×85内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64485978EA109GH-31
オープン
1,110
1,221(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64485978
2024-09-12
用途: 圧力容器の磨き作業時
学校法人吉備学園

ブラシが幅広く、持ちやすいので作業が楽に行なえます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする