エスコ
100x310mm(25mm) ローラー刷毛セット
仕様
適応塗面:サイディング、コンクリート、モルタル
使用ローラー刷毛:EA109NA-206~207
軸径(Φmm)
6
毛丈(mm)
25
毛材
ポリエステル(マイクロファイバー)
毛幅(mm)
100
適合塗料
ステイン、撥水剤・各種エマルション塗料、水性、溶剤シリコン
ハンドル寸法(mm)
100(W)×305(L)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64486303
EA109NA-201
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください