エスコ
225mm(38mm) 交換用ローラー(平滑用/2本)
仕様
適応塗面:鉄部、トタン等
寸法(mm)
225(9インチ)
毛丈(mm)
6
毛材
ポリエステル、ウーブン
紙管内径(mm)
38
毛幅(mm)
225
適合塗料
水性・弱溶剤(ターペン型・各種樹脂)
アズワン品番
64-2194-71
適合ハンドル
レギュラータイプ用ハンドル
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64486407
EA109NE-33B
オープン
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください