エスコ
175mm(38mm) ローラー刷毛セット
仕様
適応塗面:コンクリート、モルタル等
刷毛内径:38mm
用途
水性、合成樹脂、塩化ビニール用
付属品
ローラー刷毛×2本入
質量(g)
380
毛丈(mm)
13
毛材
ナイロン
毛幅(mm)
175
適合塗料
各種エマルジョン、水性艶色等
ハンドル寸法(mm)
195(W)×355(L)
アズワン品番
64-7816-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64486425
EA109NE-202
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください