エスコ
0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(4.2mホース付)
仕様
付属ホース種類:スパイラル
一次側接続口:カプラープラグ
用途
乗用車・トラック・バス
付属品
ダブルチャックホース、エアープラグ
質量(g)
約655
測定範囲(kPa)
0~1200
ホース長さ(m)
4.2
チャック
小口径ダブルチャック
測定誤差
±10kPa以内
ホース長さ(mm)
290
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64487003
EA123CG-28A
オープン
¥
24,000
¥
26,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください