0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(5.0mホース付)

0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(5.0mホース付) - エスコ0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(5.0mホース付) - エスコ0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(5.0mホース付) - エスコ0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(5.0mホース付) - エスコ
仕様
付属ホース種類:ストレート
一次側接続口:カプラープラグ
用途乗用車・トラック・バス付属品ダブルチャックホース、エアープラグ質量(g)約655測定範囲(kPa)0~1200ホース長さ(m)5チャック小口径ダブルチャック測定誤差±10kPa以内ホース長さ(mm)290内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64487019EA123CG-29A
オープン
24,000
26,400(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする