エスコ
Rc 1/4" エアーレギュレーター
質量(g)
420
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
5~60
調整圧力(MPa)
0.049~0.97
面間寸法(mm)
80
アズワン品番
64-7820-51
ねじ径Rc
1/4"
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64492603
EA153AC-2B
オープン
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください