エスコ
Rc 3/8" エアーレギュレーター
質量(g)
420
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
5~60
調整圧力(MPa)
0.049~0.97
面間寸法(mm)
80
アズワン品番
64-2198-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64492619
EA153AC-3B
Rc(PT)3/8"
オープン
¥
4,050
¥
4,455
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください