エスコ
Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルター
取付ねじ
Rc1/4"
仕様
排出方法:コック式
質量(g)
280
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
5~60
調整圧力(MPa)
0.049~0.97
面間寸法(mm)
80
アズワン品番
64-7820-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64492655
EA153AF-2B
1
オープン
¥
6,410
¥
7,051
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください