1/2"DRx36mm インパクトソケット

1/2"DRx36mm インパクトソケット - エスコ1/2"DRx36mm インパクトソケット - エスコ1/2"DRx36mm インパクトソケット - エスコ
全長(mm)51対辺(mm)36外径(Φmm)50差込角(inch)1/2"内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64503478EA164MB-36
オープン2,380
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする