曜日別特売

457mm 溶接用腕カバー

457mm 溶接用腕カバー - エスコ457mm 溶接用腕カバー - エスコ
(1件のレビュー)
材質難燃性コットン全長(mm)457内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64506165EA353AR-21
オープン
1,780
1,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64506165
2022-05-24
用途: 溶接
S-Factory自動車・二輪車・自転車関連業

安かったので、試しに購入してみましたがとても良いです。安いのですぐ穴が空いたりゴムの部分が伸びたりすると思っていましたが結構使っても穴も空かず、ゴムの部分も伸びずに使えています。
買って良かったと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする