エスコ
フリー/240mm 手袋(耐切創/ケブラー)
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
80
機能
耐切創、耐熱
アズワン品番
64-7841-14
耐切創性
3
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64508694
EA354ED-11
約24.0
20
ケブラー繊維100%
オープン
¥
840
¥
924
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください