エスコ
[L] 手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート)
厚さ(mm)
1.1
機能
耐切創性
耐切創性
3/A
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64509026
EA354GJ-57
L
23
20
樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ポリエチレン・ナイロン・その他
本体:グレー、裾:ライトブルー
オープン
¥
1,720
¥
1,892
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください