エスコ
[LL] 手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート)
厚さ(mm)
1.1
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64509035
EA354GJ-58
LL
25
21.5
樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ポリエチレン・ナイロン・その他
本体:グレー、裾:ブラック
オープン
¥
1,720
¥
1,892
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください