エスコ
[M] 手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング)
厚さ(mm)
1.2
機能
耐切創性、耐摩耗性
耐切創性
X/F
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64509349
EA354HB-7
M
24
19
樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ステンレススチール、グラスファイバー入り高強度ポリエチレン
オープン
¥
1,810
¥
1,991
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください