エスコ
45cm 防水足カバー
仕様
止め方:ゴム止め
材質
ナイロン(ウレタン樹脂防水加工)、他
質量(g)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×205×20
丈(mm)
450
アズワン品番
64-2207-12
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64509708
EA355AA-52
オープン
¥
735
¥
809
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください