245mm 脚カバー(溶接用)

245mm 脚カバー(溶接用) - エスコ245mm 脚カバー(溶接用) - エスコ
仕様
すそ幅:220mm
足首幅:180mm
材質6号帆布全長(mm)220サイズLサイズ取付け方法マジックテープ止め式アズワン品番64-2207-18内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64509963EA355K-72
オープン
1,410
1,551(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする