エスコ
260mm 脚カバー(溶接用)
仕様
すそ幅:230mm
足首幅:190mm
材質
6号帆布
全長(mm)
220
サイズ
LLサイズ
取付け方法
マジックテープ止め式
アズワン品番
64-2207-19
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64509979
EA355K-73
オープン
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください