エスコ
390mm 足カバー(ショート/ネイビー)
仕様
長さ:ショートタイプ
止め方:ゴム止め
材質
ナイロン100%(裏面アルミコーティング)
丈(mm)
390
アズワン品番
64-2207-21
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64510067
EA355KK-21
オープン
¥
615
¥
677
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください