エスコ
G1/4"xRc1/4" ゲージ用ボールバルブ(ステンレス製)
材質(本体)
SCS13
最高使用圧力(MPa)
3.0以下
Gねじ
1/4"
アズワン品番
64-2208-34
ねじ径Rc
1/4”
内容量
1個
関連資料:
(0.25MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64512045
EA425CA-12
ボールバルブ
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材