エスコ
G3/8"xRc3/8" ゲージ用ボールバルブ(ステンレス製)
材質(本体)
SCS13
最高使用圧力(MPa)
3.0以下
Gねじ
3/8"
アズワン品番
64-2208-35
ねじ径Rc
3/8”
内容量
1個
関連資料:
(0.28MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64512054
EA425CA-13
ボールバルブ
オープン
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材