エスコ
G 2・1/2" ボールバルブ(フルボア)
材質(本体)
真鍮(ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)
-15~120(水)
耐圧(MPa)
1.6
Gねじ
21/2”
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64525099
EA470A-24
オープン
¥
43,100
¥
47,410
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材