エスコ
# 30 ボールバルブ(コンパクト型)
全長(mm)
121
材質(本体)
U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂)
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(シール)
シート:PTFE、Oリング:EPDM
接続方式
ソケット形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0[10.2](常温)
適合管外径(Φmm)
38.19
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64525117
EA470VB-30A
30
オープン
¥
5,860
¥
6,446
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材