曜日別特売

# 50 ボールバルブ(コンパクト型)

# 50 ボールバルブ(コンパクト型) - エスコ# 50 ボールバルブ(コンパクト型) - エスコ
全長(mm)175材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM接続方式ソケット形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温)適合管外径(Φmm)60.25バルブ種類ボールバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64525135EA470VB-50A502
オープン
11,000
12,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする