エスコ
280x4.3mm 結束バンド (耐候性/8本)
裏表にツメがあり、結束強度が上がっています
材質
ナイロン66
厚さ(mm)
1.4
全長(mm)
280
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~85
最大径(Φmm)
76
アズワン品番
64-2212-46
内容量
1袋(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64526499
EA475FD-281
オープン
¥
250
¥275
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください