エスコ
65mm 2本爪プーラー
仕様
アーム深さ:65mm
爪懐長(mm):8
外抜き能力(mm):30~65
質量(kg)
0.2
引張強度
1.0t
最大径(Φmm)
65
爪数
2本
アズワン品番
64-2212-85
爪厚さ(mm)
2~4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64526998
EA500-65
オープン
¥
8,170
¥
8,987
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください