エスコ
90mm 2本爪プーラー
仕様
アーム深さ(mm):120
爪懐長(mm):12
外抜き能力(mm):50~90
質量(kg)
0.66
引張強度
3t
最大径(Φmm)
90
爪数
2本
アズワン品番
64-2212-86
最大荷重(t)
3
爪厚さ(mm)
3-9
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64527007
EA500-90
オープン
¥
18,400
¥
20,240
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください