エスコ
350mm 2本爪プーラー
仕様
アーム深さ(mm):200
質量(kg)
5.03
引張強度
4t
最大径(Φmm)
350
アズワン品番
64-2212-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64527418
EA500AP-350
オープン
¥
64,200
¥
70,620
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください