エスコ
520mm スライドプーラー(3本爪)
仕様
アーム深さ:200mm
爪懐長(mm):30
内抜き能力(mm):280-600
材質
ドイツ鋼
質量(kg)
22.6
引張強度
15t
最大径(Φmm)
520
アズワン品番
64-2213-40
爪厚さ(mm)
5-20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64527567
EA500AR-520
オープン
¥
288,800
¥
317,680
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください