曜日別特売

200mm プーラーセット(スリムアーム)

200mm プーラーセット(スリムアーム) - エスコ200mm プーラーセット(スリムアーム) - エスコ200mm プーラーセット(スリムアーム) - エスコ
仕様
アーム接続長さ:150~450mm(3アーム時)、150~600mm(2アーム時)
センターボルト長さ(mm):220、350
内抜き能力(mm):100-260
外抜き能力(mm):200
最大荷重薄爪(t):5
最大荷重標準爪(t):6
最大締付トルク(Nm)重量(kg):150
質量(kg)12.8ケース寸法(mm)440(W)×355(D)×155(H)引張強度5tアーム長さ(mm)150、300適合径(Φmm)200内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64528249EA500JB-1
オープン
186,100
204,710(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする