345x205x165mm 収納ケース(バックル付/ブルーグリーン)

345x205x165mm 収納ケース(バックル付/ブルーグリーン) - エスコ345x205x165mm 収納ケース(バックル付/ブルーグリーン) - エスコ
材質ポリプロピレン質量(g)548耐荷重(kg)1個当たり6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:345×205×165、内寸:280×155×150アズワン品番64-2214-57コンテナ種類ベタ目内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64528845EA506AB-35A6.5345×205×165グリーン
オープン
1,030
1,133(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする