エスコ
345x205x165mm 収納ケース(バックル付/ブルーグリーン)
材質
ポリプロピレン
質量(g)
548
耐荷重(kg)
6(1個当り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸:345×205×165、内寸:280×155×150
アズワン品番
64-2214-58
入数
6個
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1セット(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64528854
EA506AB-35BA
6.5
345×205×165
グリーン
オープン
¥
5,930
¥
6,523
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください