エスコ
340x330x101mm/8.4L コンテナ(黄)
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
外寸:340×330×101(H)、内寸:300×300×97(H)、有効内寸:290×290×86(H)
圧縮荷重(kN[kgf])
20.1(2050)
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64528976
EA506AF-20
8.4
340×330×101
イエロー
オープン
¥
1,830
¥
2,013
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください