600mm ワーキングバー

600mm ワーキングバー - エスコ600mm ワーキングバー - エスコ
材質機械構造用炭素鋼・焼入特殊鋼パイプ(クロームメッキ仕上げ)軸径(Φmm)22全長(mm)600質量(kg)1.1先端幅(mm)44アズワン品番64-2215-89内容量1本
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64530446EA519AX-60
オープン
6,980
7,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする