エスコ
130mm やすり(4本組/中目)
横に滑らせるように削り、面取り等に最適です。
刃物のように刃先が食い込まずに仕上げが可能です。
用途
鉄以外の軽金属、木、プラスチック、FPR、ダンボール用
セット内容
4本セット(EA521PH-31~34)、-31・-33:押し切り用、-32・-34:引き切り用
材質
合金工具鋼(SKS-8)
目の粗さ
中目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64531697
EA521PH-30
-31・-32:平、-33・-34:半丸
オープン
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください