エスコ
130mm やすり(平/中目/引き切り)
材質
合金工具鋼(SKS-8)
形状
平(10×3)
全長(mm)
130
刃長(mm)
40
目の粗さ
中目
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64531715
EA521PH-32
オープン
¥
1,990
¥2,189
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください