エスコ
200mm 鉄工やすり(半丸/粗目)
材質
合金工具鋼(SKS-8)
形状
半丸
アズワン品番
64-2217-20
ヤスリ目
複目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
目の粗さ
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64532013
EA521TV-200DS
200
粗目
250
オープン
¥
2,780
¥
3,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください