エスコ
200mm 鉄工やすり(半丸/細目)
材質
合金工具鋼(SKS-8)
形状
半丸
アズワン品番
64-2217-30
ヤスリ目
複目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
目の粗さ
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64532038
EA521TV-200FS
200
細目
250
オープン
¥
3,730
¥4,103
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください