曜日別特売

4.0mm用 チェーンソー目立角度ガイド

4.0mm用  チェーンソー目立角度ガイド - エスコ4.0mm用  チェーンソー目立角度ガイド - エスコ

一般・中~大型まで全てのチェーンソーに対応。
電動工具で野外でも簡単に刃研ぎ作業が行えます。
チェーンソーの目立てに便利な30°表記のガイド。

用途チェーンソー・笹刃、各種刃研ぎにセット内容4.0mm用やすりビット+30°ガイドアズワン品番64-2217-87六角シャンク径(Φmm)1/4"(6.35)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64532695EA521XD-11
オープン
1,980
2,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする