エスコ
180mm 強力型ニッパー(グリップ付)
仕様
ヘッド仕上げ:磨き
寸法(mm)
刃長(e;):27.5、ヘッド幅(h;):26.5、ヘッド厚み(b;):10.5
全長(mm)
180
質量(g)
251
切断能力(Φmm) ピアノ線
2.2
切断能力(Φmm) 軟線
4
切断能力(Φmm) 硬線
2.7
アズワン品番
64-2219-86
切断能力(Φmm)中硬線
3.8
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64536405
EA536SV-13
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください