電線コネクター(20個)

電線コネクター(20個) - エスコ
仕様最大被膜外径:2.1mm材質ハウジング・カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)25.8×5.6×8.1(H)(圧着後:5.8(H))使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20使用時:3電線太さ(mm2)0.2~0.5 AWG24-20適合電線UL1007 AWG24~AWG20、KV(通信機器用ビニル絶縁電線):0.2~0.5 AGW 24~20、KIV(電気機器ビニル絶縁電線):0.3 AGW 22、VSF(単芯ビニルコード):0.3 AGW 22作業温度範囲(℃)0~40内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64538286EA538PF-43
オープン
590
649(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする