エスコ
電線コネクター(20個)
材質
本体・カバー:ポリカーボネート
寸法(mm)
26.0×7.8×8.5
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
WG20:6、WG18:8
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64538295
EA538PF-44
オープン
¥
840
¥
924
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表