250mm 強力型ミニクリッパー(ストレート)

250mm 強力型ミニクリッパー(ストレート) - エスコ250mm 強力型ミニクリッパー(ストレート) - エスコ250mm 強力型ミニクリッパー(ストレート) - エスコ250mm 強力型ミニクリッパー(ストレート) - エスコ250mm 強力型ミニクリッパー(ストレート) - エスコ250mm 強力型ミニクリッパー(ストレート) - エスコ250mm 強力型ミニクリッパー(ストレート) - エスコ250mm 強力型ミニクリッパー(ストレート) - エスコ

バネを開くと刃が自動的に開き、片手での連続作業が可能になります

仕様
ストレート:20°ベンド
中硬線:6
軟線:6
ピアノ線:4.2
全長(mm)250仕上磨き切断能力(Φmm) 硬線4.3内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64539808EA545KR-3
オープン
11,200
12,320(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする