エスコ
11.0x160mm [Nat]ビット
寸法(mm)
11
全長(mm)
160
質量(g)
70
適合ねじ
M7
アズワン品番
64-2222-27
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64540763
EA550CK-11
オープン
¥
3,180
¥
3,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください