エスコ
3.0x 0.5x173mm [-]精密ドライバー(ESD)
軸径(Φmm)
3.0
全長(mm)
173
質量(g)
16.8
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64543055
EA552AJ-9A
マイナス
3.0×0.5mm
80
オープン
¥
1,580
¥1,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください