エスコ
3.0x 0.5x173mm [-]精密ドライバー(ESD)
EA552AJ-9A
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64543055
品番
EA552AJ-9A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,738
販売価格(税別)
¥
1,580
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
3.0×0.5mm
軸長(mm)
80
軸径(Φmm)
3.0
全長(mm)
173
質量(g)
16.8
商品構成
単品