エスコ
3/8"DRx11mm 絶縁ソケット
差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)
46
対辺(mm)
11
外径(Φmm)
20.7
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-2228-39
絶縁耐圧(V)
VDE1000(EN60900)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64546713
EA560WP-11
オープン
¥
4,230
¥
4,653
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください