エスコ
約 25mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮)
1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容
数字(1~0):10枚、0・ダッシュ・ピリオド:各1枚、スペース:2枚、(合計:15枚)
材質
真鍮
文字サイズ(mm)
約25
内容量
1個
注意
※インクはEA762-3、ローラー・ブラシはEA762-1・-2をご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64558175
EA591BX-21
オープン
¥
4,630
¥
5,093
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください